• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reifen-Roller ″TYRE TROLLEY″

Artikel-Nr.: 4546
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Griffroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4546
EAN / GTIN 4017976045467
Herstellernummer 4546
L-Nummer L90080 1319

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Cleverer Roller für den einfachen Transport und die effektive Lagerung von Rädern und Reifen. Ausgelegt für 8 Reifen oder 4 Kompletträder. Praktische Materialmulde zur Aufbewahrung von Kleinteilen. Einfach und sicher stapelbar. Kompatibel mit den fetra-Reifenkarren 2032 und 2033. Plattform aus glasfaserverstärktem Polypropylen. 4 Lenkrollen mit TPE oder Vollgummi-Bereifung, eine davon mit Feststeller.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 120
Ladeflächenhöhe (mm): 110
Gesamtlänge (mm): 630
Gesamtbreite (mm): 630
Gesamthöhe (mm): 110
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 75 x 25
Hinweis: Durchmesser 630 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb