• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GTI ER16 ST20X80 DIN 6499 ER Gewindeschneidfutter mit Spannfläche

Artikel-Nr.: 4545001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4545001
    EAN / GTIN 7291075133332
    Herstellernummer 4545001
    L-Nummer L24120 2066

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 28 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER16, Kraglänge (LPR) 71.9 mm, Schaftgrösse (SS) 20

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 28 mm
    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 10 mm
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 0.5 mm
    • Schnittstellengröße (CSI) ER16
    • Kraglänge (LPR) 71.9 mm
    • Schaftlänge (LS) 80 mm
    • Schaftgrösse (SS) 20

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb