• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip Sechskant MagicRing® mit Seitenabtrieb, mattverchromt 3,0 mm

Artikel-Nr.: 45440
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Artikelnummer 45440
EAN / GTIN 4010995454401
Herstellernummer 45440

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Hohe Drehmomente komfortabel übertragen und Schrauben aus Bohrungen herausheben oder hineinführen. Spezielle Eignung zum Lösen besonders fest sitzender Schrauben und um Schrauben extra fest anzuziehen.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
  • Ergonomisch und kraftvolles Verschrauben
  • 2in1 - Quergriff mit extra Stiftschlüsselfunktion
  • Langlebigkeit und Sicherheit durch optimale Materialhärte
  • Haltefunktion ohne Magnet
  • Der Wiha Quergriff-Stiftschlüssel ComfortGrip mit Seitenabtrieb ist das Werkzeug, wenn hohe Drehmomente komfortabel übertragen werden sollen. Dank der ergonomischen Griffgestaltung mit eingearbeiteten Weichzonen liegt der Quergriff angenehm in der Hand. Weniger Druckflächen und geringere muskuläre Beanspruchung machen das Arbeiten mit diesem Werkzeug zum Vergnügen. Der integrierte Seitenabtrieb hält dank der durchgehenden Klinge höchsten Belastungen stand und ermöglicht ein müheloses Öffnen und Schließen von Schraubverbindungen, die eingerostet, festgeklebt oder besonders fest angezogen sind. Durch Aufstützen der freien Hand auf dem Griff wird eine zusätzliche Stabilisierung erreicht, die ein plötzliches Herausrutschen der Klinge aus dem Schraubenkopf verhindert und somit Schraube und Klinge schont. Der MagicRing® aus Federstahl (ab Größe 3 mm) hält alle Sechskant Normschrauben unabhängig vom Schraubenmaterial in jeder Lage fest.

Merkmal:

  • Seitenantrieb Quergriff (mm): 13 mm
  • Innensechskant (mm): 3 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 26 mm
  • Breite Griff (Quergriff) (mm): 80 mm
  • Länge Quergriffklinge (mm): 100 mm
  • Technisches Gewicht (g): 33.85 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb