• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip Sechskant mit Seitenabtrieb, mattverchromt 5,0 mm

Artikel-Nr.: 45435
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 45435
EAN / GTIN 4010995454357
Herstellernummer 45435
L-Nummer L30090 417

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Ermöglicht eine ermüdungsarme Übertragung von hohen Drehmomenten sowie ein müheloses Öffnen und Schließen von eingerosteten, festgeklebten und fest angezogenen Schrauben.
  • Ergonomisch und kraftvolles Verschrauben
  • Mit extra Seitenabtrieb für maximale Kraftübertragung
  • Hochwertig verchromte Oberfläche
  • Der Wiha Quergriff-Stiftschlüssel ComfortGrip mit Seitenabtrieb ist das Werkzeug, wenn hohe Drehmomente komfortabel übertragen werden sollen. Dank der ergonomischen Griffgestaltung mit eingearbeiteten Weichzonen liegt der Quergriff angenehm in der Hand. Weniger Druckflächen und geringere muskuläre Beanspruchung machen das Arbeiten mit diesem Werkzeug zum Vergnügen. Der integrierte Seitenabtrieb hält dank der durchgehenden Klinge höchsten Belastungen stand und ermöglicht ein müheloses Öffnen und Schließen von Schraubverbindungen, die eingerostet, festgeklebt oder besonders fest angezogen sind. Durch Aufstützen der freien Hand auf dem Griff wird eine zusätzliche Stabilisierung erreicht, die ein plötzliches Herausrutschen der Klinge aus dem Schraubenkopf verhindert und somit Schraube und Klinge schont. Der durchgehend gehärtete und mattverchromte Chrom-Vanadium Stahl sorgt für Langlebigkeit und Robustheit.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Seitenantrieb Quergriff (mm): 13 mm
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (mm): 5 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 32 mm
  • Breite Griff (Quergriff) (mm): 100 mm
  • Länge Quergriffklinge (mm): 150 mm
  • Technisches Gewicht (g): 84.50 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb