• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Henkellocheisen 9 mm

Artikel-Nr.: 4543110
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4543110
EAN / GTIN 4017981570091
Herstellernummer 4543110
L-Nummer L60160 5476

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 7200 Form A
  • Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
  • Schneide gehärtet
  • Schaft blau lackiert

Merkmal:

  • Ausführung: Schneide gehärtet
  • Gesamtbreite [mm]: 22 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 17 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Loch-Durchmesser [inch]: 11/32 ″
  • Loch-Durchmesser [mm]: 9 mm
  • Oberfläche: lackiert
  • Verwendung/Einsatz: Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb