• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffbacken, Paar

Artikel-Nr.: 4540520
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4540520
EAN / GTIN 4017981320108
Herstellernummer 4540520
L-Nummer L60160 2016

Beschreibung

Beschreibung:

Aus zähelastischem Kunststoff

Merkmal:

  • Backenbreite [mm]: 8 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 15 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 15 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 50 mm
  • Material: Kunststoff
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb