• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelbieger 70 mm

Artikel-Nr.: 4539940
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Biegeapparat

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4539940
EAN / GTIN 4017981280075
Herstellernummer 4539940
L-Nummer L60160 1461

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Rund-, Flach- und Winkelmaterial aus Stahl, Kupfer und Aluminium bis 90°
  • Mit stufenlos einstellbarem Winkelanschlag
  • Mit Längenanschlag
  • Manuelles Grundgerät zur Montage auf der Werkbank, mit optionalem Untergestell No. 268500 auch stationär einsetzbar
  • Mit optionalem Anschraubwinkel No. 280250 auch im Schraubstock einsetzbar
  • Optional sind Biegewerkzeuge für vielfältige Anwendungen erhältlich - siehe E 280 Biegewerkzeuge

Merkmal:

  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb