• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN69871 50 FM 60 Werkzeugaufnahme DIN 69871 Form A mit Aufnahmedorn DIN 6357 für Fräser mit Innenzentrierung.

Artikel-Nr.: 4537003
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4537003
EAN / GTIN 7291075127690
Herstellernummer 4537003
L-Nummer L24120 2944

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 128 mm, Körperlänge (LB) 70 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 60 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 128 mm
  • Körperlänge (LB) 70 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 40 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 60 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb