• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Glieder-Rohrabschneider 85-175mm

Artikel-Nr.: 4536250
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4536250
EAN / GTIN 4017981210034
Herstellernummer 4536250
L-Nummer L60160 2369

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geringer Platzbedarf durch ratschenähnliche Arbeitsweise
  • In der Standard-Ausführung für Rohre 85 - 175 mm Ø geeignet
  • Erweiterbar für Rohre bis max. 330 mm Außen-Ø
  • Blau lackiert

Merkmal:

  • Rohr-Ø (min./max.) [mm]: 85-175
  • Wandstärke (min./max.): 3,2-8,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb