• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN69871 40 EM12X 50 Weldonfutter mit innerer Kühlmittelzufuhr

Artikel-Nr.: 4535024
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4535024
EAN / GTIN 7291075127232
Herstellernummer 4535024
L-Nummer L24120 2806

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 42 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 118.4 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 118.4 mm
  • Kraglänge (LPR) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb