• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN69871 50 EM20X 63 Weldonfutter mit innerer Kühlmittelzufuhr

Artikel-Nr.: 4535006
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4535006
EAN / GTIN 7291075127157
Herstellernummer 4535006
L-Nummer L24120 2734

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 52 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 164.75 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 52 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 164.75 mm
  • Kraglänge (LPR) 63 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb