Universal-Winkelmesser mit Lupe 150 mm

Artikel-Nr.: 453500 150

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 55,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
378 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schienenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm Werksnorm
    Messbereich 360 Grad
    Ablesung 5 Winkelmin.
    Fehlergrenze ±5 Winkelmin.
    Schienenlänge 150 mm
    Messtechnik analog
    Werkstoff Edelstahl, INOX
    alle Teile gehärtet
    Verpackung stabile Box
    Produktart Winkelmesser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 453500 150
    EAN / GTIN 4045197294432

    Beschreibung

    Ausführung:

    Übersichtliche Teilung und Bezifferung der Skalenscheibe 4×90°. Nonius und Skalenscheibe liegen in einer Ebene und gewährleisten dadurch fehlerlose, parallaxfreie Ablesung. Messscheibe blendfrei verchromt.
    Die Messschiene ist stirnseitig 45° und 60° abgeschrägt. Sie lässt sich umstecken und über die ganze Länge verschieben. Noniusscheibe und verschiebbare Schiene können durch eine Kordelschraube festgestellt werden. Mit Feineinstellung durch Rändelschraube und Panoramalupe mit Blickfeld über den ganzen Nonius.

    Sonderzubehör:

    Klemmhalter Nr. 453520 (zur Befestigung auf Anreißgeräten Nr. 445152 − 445222), Zusatzwinkel Nr. 453600.

    Ersatzteil:

    Messschiene Nr. 453510, Ersatzlupe Nr. 453820 Gr. 1.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb