• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserpumpenzange 240 mm

Artikel-Nr.: 4533310
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4533310
EAN / GTIN 4017981914420
Herstellernummer 4533310
L-Nummer L60160 4985

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 8976
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Mit durchgestecktem Gewerbe
  • Gesenkgeschmiedet

Merkmal:

  • Backenlänge L3 [mm]: 35 mm
  • Gelenkarten: durchgestecktes Gelenk
  • Gesamtlänge [mm]: 240 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 40,0 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 7,5 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: blau lackiert
  • Spannweite [mm]: 33 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb