• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT50 MT4 DRW DIN 6364 / DIN 228-2 Form B Zwischenhülsen für Morsekegel mit Anzugsgewinde mit BT MAS-403 A Aufnahme

Artikel-Nr.: 4533052
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Aufnahmen-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4533052
EAN / GTIN 7291075131802
Herstellernummer 4533052
L-Nummer L24120 854

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 32 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 32 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG50C0500$$$$
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Kraglänge (LPR) 70 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb