• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Gabelschlüssel Set 12-tlg. in Halter

Artikel-Nr.: 45321
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
Artikelnummer 45321
EAN / GTIN 4010995453213
Herstellernummer 45321
L-Nummer L60070 4790

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten. Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen.
  • Verbesserte Zugänglichkeit
  • Übersichtliche Aufbewahrung
  • Verringert das Verletzungsrisiko
  • Das Anziehen sowie das Öffnen stark festgezogener Sechskantschrauben und -muttern erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit den Ring-Gabelschlüssel oder auch Ring- Maulschlüssel genannt, von Wiha bekommt der Anwender durch die Hebelwirkung jede Verschraubung einfach geöffnet. Zudem eignet sich das Ende mit dem Maul hervorragend zum Kontern von Schrauben und Muttern. Mit einer Maulstellung von 15° ist das Maul-Ende perfekt für das Arbeiten an Engstellen geeignet. Auf der anderen Seite eignet sich die Ringseite für das sichere Verschrauben an schwer zugänglichen Stellen ohne abzurutschen. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Ring-Gabelschlüssel von Wiha für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden sowie griffigen Oberfläche, die zu starkem Halt selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen sorgt. Das Set beinhaltet insgesamt 12 Größen (6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/19/22), ordentlich verstaut in einer praktischen Halterung, welche für eine übersichtliche Aufbewahrung und einfache Entnahme sorgt.
  • in Anlehnung an DIN 3110

Lieferumfang:

  • 1x 6 mm x 6 mm (45404)
  • 1x 7 mm x 7 mm (45405)
  • 1x 8 mm x 8 mm (45406)
  • 1x 9 mm x 9 mm (45407)
  • 1x 10 mm x 10 mm (45408)
  • 1x 11 mm x 11 mm (45409)
  • 1x 12 mm x 12 mm (45410)
  • 1x 13 mm x 13 mm (45411)
  • 1x 14 mm x 14 mm (45412)
  • 1x 17 mm x 17 mm (45413)
  • 1x 19 mm x 19 mm (45414)
  • 1x 22 mm x 22 mm (45415)
  • 1x Halter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb