• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT30 SEM 22X50 ISO 3937 COMBI-Aufsteckfräserdorne mit BT MAS-403 AD Aufnahme

Artikel-Nr.: 4530010
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4530010
EAN / GTIN 7291075130973
Herstellernummer 4530010
L-Nummer L24120 2409

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 47 mm, Körperlänge (LB) 50 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 30 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 22 mm, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 47 mm
  • Körperlänge (LB) 50 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 30 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 22 mm
  • Schaftgrösse (SS) 30

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb