• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher mit Bit Magazin PocketMax® magnetisch gemischt mit 8 Bits, 1/4″

Artikel-Nr.: 45292
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
Artikelnummer 45292
EAN / GTIN 4010995452926
Herstellernummer 45292

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Der tägliche Begleiter - die relevanten Profile immer mit dabei.
  • Erhöht Ihre Flexibilität: Standardbits sind auch für den Maschinenbetrieb geeignet.
  • Spart Platz: Kompaktes und leichtes Werkzeug, passt in jede Hosentasche.
  • Schont Ihre Gesundheit: Keine Verletzungsgefahr, alle Bits sicher im Inneren des Griffs verstaut.
  • Anwendung: Die kompakte Alternative zum Schraubendrehersatz.
  • Einfach ziehen - magnetischer Verschluss
  • Passt in jede Hosentasche
  • Die gängigsten Bits im Werkzeug
  • Vielfältig einsetzbar
  • Multitools bieten eine wahre Vielfalt an Funktionen, wären sie nicht nur immer so groß und schwer. Der kompakte und leichte PocketMax® von Wiha passt problemlos in jede Hemd- und Hosentasche und ist der ideale Begleiter für jeden Handwerker. Das im Griff sicher verstaute Bitdepot präsentiert sich mit acht Standardbits 1/4″ C 6,3, die sowohl für den Hand- als auch für den Maschinenbetrieb verwendet werden können. Dank einer magnetischen Schließfunktion kann das Bitdepot spielend leicht geöffnet werden um die Bits zu entnehmen.
    Die Suche nach dem richtigen Bit gehört ab sofort der Vergangenheit an. Beim Verschließen gleitet das Bitdepot zielstrebig und leicht in den Schaft zurück und schließt dank dem Magneten so zu sagen von alleine. Die magnetische Bitaufnahme sorgt für einen komfortablen und schnellen Bitwechsel. Ein weiterer Pluspunkt ist die drehbare Kappe, welche eine komfortable Handhabung gewährleistet.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4″ C6,3 4,5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4″ C6,3 6,5 mm (01626)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb