• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug Set Wallbox-Installation 23-tlg. inkl. Funktionstasche

Artikel-Nr.: 45289
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
Artikelnummer 45289
EAN / GTIN 4010995452896
Herstellernummer 45289

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht.
  • Steigert Ihre Effizienz: 4 in 1: Rundabmantler, Längsabmantler, Hakenmesser und Abisolierstation in einem Werkzeug.
  • Steigert Ihre Effizienz: Sauberes Arbeiten durch quetschfreies Schneiden von Kabel.
  • Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
  • Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Anwendung: Isolierte Werkzeuge für das Arbeiten an Ladesäulen und Wallboxen.
  • Universell für jegliche Wallboxen geeignet
  • Schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit
  • slimBits ermöglichen Zugang zu tiefliegenden Schrauben dank eingelassener Isolierung
  • Rundabmanteln, Längsabmanteln, Ablängen und Abisolieren
  • Erweiterbar und kompatibel mit EVF-Produkten
  • Die Montage und Inbetriebnahme von Wallboxen erfordert besondere Qualifikationen der Mitarbeiter sowie eine sichere, zertifizierte Ausrüstung. Mit dem Werkzeug Set hat der Anwender immer das richtige Werkzeug zur Hand. Sicher verstaut und geordnet in einer robusten Funktionstasche sind die Elektriker-Werkzeuge perfekt für den mobilen Einsatz geeignet. Als Träger eines Design-Patentes begeistert die Tasche von Wiha durch multifunktionale Einsetzbarkeit. In aufgeklapptem Zustand fungiert sie als Werkbankständer zur leichten Entnahme der Werkzeuge. Die Lasche zum Aufhängen an der Wand sowie der herausnehmbare Einlegeboden schaffen einen zusätzlichen Mehrwert. Das Werkzeugset bietet eine optimale Platzeinsparung durch ein umfangreiches Wechselbitsystem. Dank der Wiha slimTechnology können die enthaltenen slimBits mit ihrer bis zu 33% schlankeren Klingen auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreichen. In Kombination mit dem extra kurzen Stubby-Griff können Schrauben insbesondere an Engstellen mühelos erreicht werden. Der Set-Inhalt kann vielseitig angewendet werden, so findet man auch für Tätigkeiten am Verteilerschrank immer das passende Werkzeug.
    Jedes Werkzeug im Set wurde gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • Geprüft gemäß IEC 60900.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • ESD Artikel: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario Stubby
  • 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® slimVario® electric
  • 1x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S electric, variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung
  • 1x Universalschlüssel mit Doppelgelenk für Außendreikant, Außenvierkant und Doppelbart 7-9- 5 - 8- 3 - 5 (44001)
  • 1x Abisolier-Multitool für Rundkabel 125 mm, 5″ (44242)
  • 1x Kabelschneider Professional electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 210 mm, 8 1/4″ (43662)
  • 1x Flachrundzange Professional electric mit Schneide gebogene Form, ca. 40° 200 mm, 8″ (26729)
  • 1x Verlängerung slimVario® electric für slimBits 6,0 mm x 69,5 mm (43292)
  • 1x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 90 mm (26864)
  • 1x Adapter TorqueVario-S electric für slimBits 6,0 mm (35870)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 3,5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 5,5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 1x Bit slimBit electric Sechskant 2,5 mm x 75 mm (37224)
  • 1x Bit slimBit electric Sechskant 3,0 mm x 75 mm (37147)
  • 1x Bit slimBit electric Sechskant 4,0 mm x 75 mm (37225)
  • 1x Bit slimBit electric Sechskant 5,0 mm x 75 mm (37226)
  • 1x Funktionstasche leer (43474)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb