• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multinorm Winter Parka High Vis Gelb/Marineblau S

Artikel-Nr.: 452715343389S
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
Farbe gelb / marineblau
Unisex-Größe S
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 452715343389S
EAN / GTIN 7330509823446
Herstellernummer 452715343389S

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, beschichtet, wasserdicht 12000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 15, 290 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken
Einstellbarer Armabschluss mit Klettverschluss und Bündchen

Taschen
Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring
Innentasche für Dokumente
Vordertaschen mit Patte, Taschen an der Seite mit Reißverschluss und Fleecefutter

Details
Verstellbar durch Kordelzug in der Taille
Verschweißte Nähte
Gute Oberflächen für Veredelung
Kunststoff-Druckknöpfe
D-Ring
Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss, Mit Knöpfen zur Befestigung einer Kapuze (separat verkauft, 2167)
Außenliegende Zertifizierungsetiketten
Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Mikrofone und andere Ausrüstung

Innenfutter
Steppfutter

Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Metallfrei, Dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen, Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte

Frontverschluss
Windschutz mit einer Knopfbefestigung, Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

Reflex
Reflexdetails an der Schulter, Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen

Beschreibung:

  • Flammhemmender Winterparka, der alles bietet, was man bei schlechtem Wetter braucht, und noch mehr
  • Dieser High-Vis Klasse 3 Parka ist ideal, wenn Sie in Umgebungen mit offener Flamme arbeiten
  • Das wärmeisolierte Futter, das laminierte Gewebe und die versiegelten Nähte schützen Sie vor Kälte, Wind und Regen
  • Der Parka hat handwärmende Taschen auf beiden Seiten, Brusttaschen, die groß genug für ein Mini-Tablet sind und Innentaschen mit Reißverschluss
  • Die Taille ist innen verstellbar und die Ärmel können mit Klettverschluss angepasst werden
  • Zwei-Wege-Reißverschluss, Armbündchen an den Ärmelenden und segmentierte Transferreflektoren
  • Mit diesem Parka ist man im Winter für jeden Job gerüstet
  • Die anknöpfbare helmtaugliche Kapuze 2167 ist separat erhältlich
  • Zertifiziert nach IEC 61482-2: APC 2, ELIM 33 cal/cm² und ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 und EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - Bewertung der Wassersäule: 12
  • 000 mm
  • EN 342 zusammen mit Modell 1817 - CLO-Wert 2,19, Icler 0,339 m² K/W

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 343, Klasse 4,1
  • Zertifiziert nach EN 342 zusammen mit Artikel 1817
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb