• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN2080 50 AD 40 Reduzierhülsen und Adapter

Artikel-Nr.: 4525007
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4525007
EAN / GTIN 7291075132571
Herstellernummer 4525007
L-Nummer L24120 458

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Kraglänge (LPR) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 63 mm
  • Körperlänge (LB) 34.8 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Bunddurchmesser (DF) 97.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 176.8 mm
  • Kraglänge (LPR) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb