• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN2080 50 MT4 DRW DIN 6364 / DIN 228-2 Form B Zwischenhülsen für Morsekegel mit Anzugsgewinde mit DIN 2080 A Aufnahme

Artikel-Nr.: 4524006
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Aufnahmen-Adapter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4524006
    EAN / GTIN 7291075132649
    Herstellernummer 4524006
    L-Nummer L24120 453

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 49.8 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 49.8 mm
    • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
    • Kraglänge (LPR) 80 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb