• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN2080 50 MT1X 45 DIN 6383 Morsekegel Adapter mit DIN 2080 A Aufnahme

Artikel-Nr.: 4523012
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Flächenspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4523012
    EAN / GTIN 7291075132755
    Herstellernummer 4523012
    L-Nummer L24120 440

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 29.8 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 29.8 mm
    • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
    • Kraglänge (LPR) 45 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb