• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN2080 40 MT1X 50 DIN 6383 Morsekegel Adapter mit DIN 2080 A Aufnahme

Artikel-Nr.: 4523003
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4523003
EAN / GTIN 7291075132670
Herstellernummer 4523003

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 38.4 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 38.4 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Kraglänge (LPR) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb