• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Flachschaber 250 mm

Artikel-Nr.: 4523000
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schaber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4523000
EAN / GTIN 4017981468251
Herstellernummer 4523000
L-Nummer L60160 1361

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eingelötete Hartmetallplatte
  • Mit Holzgriff

Merkmal:

  • Form der Klinge: Flach
  • Gesamtlänge [mm]: 365 mm
  • Klingenbreite: 30,0 mm
  • Klingenlänge: 250 mm
  • Klingenstärke: 5,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Klinge auswechselbar: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb