• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehfeldrichtungsanzeiger 100 - 700 V AC, CAT IV

Artikel-Nr.: 45221
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
Artikelnummer 45221
EAN / GTIN 4010995452216
Herstellernummer 45221

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: LED-Anzeige für einfach ablesbare Messergebnisse.
  • Steigert Ihre Effizienz: Einfache Bestimmung des Drehfelds und Phasenanzeige in nur einem Werkzeug.
  • Erhöht Ihre Flexibilität: Prüfspitzen für variable Anwendungsmöglichkeiten.
  • Maße Produkt: 93 x 75 x 31 mm
  • Anwendung: Zur Ermittlung der Drehrichtung und Überprüfung der Phasen.
  • Messkategorie: CAT IV 600 V
  • Normen:
  • eMobility geeignet
  • Überspannungsschutz, 600 V
  • CAT IV, 1.000 V
  • Drehfeldbestimmung und Phasenanzeige
  • LED-Anzeige
  • Ermittlung der Drehrichtung in einer Dreiphasen-Stromversorgung zur Überprüfung elektrischer Verbindungen? Kein Problem mit dem Wiha Drehrichtungsanzeiger mit integrierter Phasenanzeige. Sowohl die Drehrichtung, als auch die unter Spannung stehenden Phasen werden mit Hilfe einer LED-Anzeige zuverlässig kenntlich gemacht. In Kombination mit den mitgelieferten Prüfspitzen bietet der Drehrichtungsanzeiger von Wiha große Flexibilität beim Prüfen. Der Drehfeldrichtungsanzeiger funktioniert mit der Netzspannung selbst, sodass keine Batterien notwendig sind. Gemäß der Messkategorie CAT III bis 1.000 V und CAT IV bis 600 V bietet der Drehrichtungsanzeiger maximale Sicherheit für Arbeiten direkt an der Quelle von Niederspannungsinstallationen.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61577-7, IEC/EN 611010-031, IP40

Merkmal:

  • SB - Verpackung: Nein
  • Breite (mm): 75 mm
  • Höhe (mm): 31 mm
  • Gesamtlänge (mm): 93 mm
  • Spannung min (V AC): 100 V AC
  • Spannung max (V AC): 700 V AC
  • Spannung min - max (V AC): 100 - 700
  • Spannung min (V DC): 100 V DC
  • Spannung max (V DC): 700 V DC
  • Spannung min - max (V DC): 100 - 700
  • Stromaufnahme (Milliampere): 3.5 mA
  • Max. Eingangsspannung pro Phase (Lx) gegen Neutral (N) (Volt): 400 V
  • LED und Signalton: Ja
  • Messkategorie: CAT IV 600 V
  • Überspannungsschutz (V): 600V
  • Schutzart IP: IP40
  • Drehfeldanzeige: LED L, R
  • Betriebstemperatur min - max (°C): 0 - 40
  • Höhe über NN: 2000 m
  • Phasenanzeige: LED L1, L2, L3
  • Warnung: LED Warnung
  • Spannungsbereich Phase gegen Phase (V): 100V - 700V
  • Messleitungen: 3
  • Verschmutzungsgrad: 2
  • mit Batterie / Akku: Nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb