• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckdosentester 230 V AC, CAT II

Artikel-Nr.: 45220
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
Artikelnummer 45220
EAN / GTIN 4010995452209
Herstellernummer 45220

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erleichtert die Handhabung: Schuko-Stecker mit flexiblem Kabel erleichtert den Zugang.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Einfache Fehlerbestimmung mittels LED-Anzeige.
  • Maße Produkt: 9,0 x 7,5 cm
  • Anwendung: Für die Überprüfung und Fehlererkennung von Schuko-Steckdosen, Kabeltrommeln und Verlängerungskabel.
  • Messkategorie: CAT II 300 V
  • Normen:
  • Einfache Prüfung von Schuko-Steckdosen
  • CAT II, 300 V AC
  • Einfache Fehlererkennung
  • 30 cm Kabel für einfaches Ablesen
  • LED-Anzeige
  • Wurde die Steckdose korrekt angeschlossen? Der Steckdosentester von Wiha ermöglicht eine einfache Prüfung von Schuko-Steckdosen auf korrekte Verdrahtung. Fehler werden durch eine LED-Anzeige eindeutig signalisiert und der Fehlerursache zugeordnet. Dank eines flexiblen Kabels am Schuko-Stecker ist der Steckdosentester von Wiha auch in beengten Arbeitssituationen einsetzbar und ermöglicht zu jeder Zeit ein einfaches Ablesen der Messergebnisse. Gemäß der Messkatergorie CAT II bis 300 V bietet der Steckdosentester von Wiha maximale Sicherheit bei Arbeiten an Stromkreisen.
  • IEC/EN 61010-1, IP40, CE

Merkmal:

  • SB - Verpackung: Nein
  • Breite (mm): 75 mm
  • Höhe (mm): 31 mm
  • Gesamtlänge (mm): 93 mm
  • Nennspannung (Volt): 230 V
  • Frequenz (MHz): 50 MHz
  • Messkategorie: CAT II 300V
  • Überspannungsschutz (V): 300V
  • Max. tolerierte Spannung (V): 5 V
  • Schutzart IP: IP40
  • Betriebstemperatur min - max (°C): -10 - 50
  • Lagertemperatur min (°C): -10 °C
  • Verschmutzungsgrad: 2
  • mit Batterie / Akku: Nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb