• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN2080 50 SEM 32X 36 DIN 2080 für Fräser mit Quernut DIN 3937.

Artikel-Nr.: 4520006
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Fräser-Aufsteckdorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4520006
    EAN / GTIN 7291075132335
    Herstellernummer 4520006
    L-Nummer L24120 20

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 66 mm, Körperlänge (LB) 36 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 66 mm
    • Körperlänge (LB) 36 mm
    • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 24 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb