• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN2080 40 SEM 27X 26 DIN 2080 für Fräser mit Quernut DIN 3937.

Artikel-Nr.: 4520002
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4520002
EAN / GTIN 7291075132298
Herstellernummer 4520002
L-Nummer L24120 2302

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 58 mm, Körperlänge (LB) 26 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 27 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 58 mm
  • Körperlänge (LB) 26 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 21 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 27 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb