• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multinorm Winterjacke High Vis Gelb/Marineblau S

Artikel-Nr.: 451715343389S
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe gelb / marineblau
Unisex-Größe S
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 451715343389S
EAN / GTIN 7330509823361
Herstellernummer 451715343389S

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, beschichtet, wasserdicht 12000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 15, 290 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Klettverschluss, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Einstellbarer Armabschluss mit Klettverschluss und Bündchen

Taschen
Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring
Vordertaschen mit Balg, Fronttaschen mit Reißverschluss, fleecegefüttert
Innentasche für Dokumente
Innentaschen, davon eine mit Reißverschluss

Innenfutter
Steppfutter

Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Metallfrei, Dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen, Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte

Details
Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss, Krageninnenseite in Kontrastfarbe, Mit Knöpfen zur Befestigung einer Kapuze (separat verkauft, 2167)
Gute Oberflächen für Veredelung
Kunststoff-Druckknöpfe
Ausweistasche wird separat verkauft
Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Frontverschluss
Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Vorne geschlossen mit Druckknopf

Reflex
Reflexdetails an der Schulter, Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen

Beschreibung:

  • Die ultimative flammhemmende Winterjacke von Blåkläder
  • Diese Jacke ist die ideale Wahl, wenn Sie in Umgebungen mit offener Flamme arbeiten
  • Mit ihrem warmen Futter, dem laminierten Stoff und den versiegelten Nähten schützt sie Sie außerdem vor Kälte, Wind und Regen
  • Ein komplett metallfreies Kleidungsstück mit unterbrochenen Transferreflektoren und reflektierenden Details an den Schultern, die für Sichtbarkeit in alle Richtungen sorgen, kuscheligem Thermofleece in den Taschen und einem Zwei-Wege-Kunststoffreißverschluss
  • Diese Jacke meistert jede klimatische Herausforderung, so dass Sie jeden Job angehen können
  • Die helmtaugliche Kapuze 2167 ist separat erhältlich
  • Die Jacke ist auch in einem Damenmodell 4917 erhältlich
  • Zertifiziert nach IEC 61482-2: APC 2, ELIM 33 cal/cm² und ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 und EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - Bewertung der Wassersäule: 12
  • 000 mm
  • EN 342 zusammen mit Modell 1817 - CLO-Wert 2,19, Icler 0,339 m² K/W

Norm:

  • EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-und höher Klasse 3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 343, Klasse 4,1
  • Zertifiziert nach EN 342 zusammen mit Artikel 1817
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb