• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PS CAT40 45 M16ISOB Anzugsbolzen für CAT-MAS G-mm.

Artikel-Nr.: 4517002
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Anzugsbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4517002
EAN / GTIN 7291075166156
Herstellernummer 4517002
L-Nummer L24000 443

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 17 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 17 mm
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 45 Degrees
  • Körperlänge (LB) 11.15 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Gesamtlänge (OAL) 44.5 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb