• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winterjacke Inhärent Stahl Marineblau/ High Vis Gelb XL

Artikel-Nr.: 451515198933XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe marineblau / high vis gelb
Unisex-Größe XL
Produktart Winterjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 451515198933XL
EAN / GTIN 7330509846698
Herstellernummer 451515198933XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% Antistatik, Köper, flammhemmend, antistatisch, 320 g/m²

Taschen
Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring
Verdeckte Seitentaschen mit versteckten Metallknöpfen
Innentasche

Abschluss
Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopf
Verstellbarer Bund mit Druckknöpfen

Frontverschluss
Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Metall

Reflex
Reflektoren an Schultern, Ärmeln und am hinteren Saum, 20 mm breite, schwer entflammbare Reflexstreifen

Details
Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss
Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend

Beschreibung:

  • Eine flammhemmende, gefütterte Jacke in der Qualität 1519 mit einem inhärenten Stoff der Klasse E3, der speziell für Arbeiten in der Metallindustrie entwickelt wurde bei denen mit geschmolzenem Eisen gearbeitet wird
  • Die 360-Grad sichtbare, aber nicht highvis-zertifizierte Winterjacke schützt vor Spritzern von geschmolzenem Metall und vor Strahlungshitze, während das Futter in kalten Umgebungen warm hält
  • Sie hat aufgenähte, optimal platzierte reflektierende Details, vorgeformte Ärmel, einen verlängerten Rücken, eine Innentasche, Einschubtaschen und Halterungen für Gasmessgerät, Sauerstoffmessgerät und Mikrofon
  • Zertifiziert nach EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, ATPV: 40cal/cm², ELIM: 37cal/cm²

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN 13034 PB [6]
  • Nicht High Vis zertifiziert
  • EN 342 zusammen mit 1869-1514
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 40 cal/cm²
  • ELIM- 37cal/cm²

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb