• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochschere 275 mm, rechtsschneidend

Artikel-Nr.: 4514360
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4514360
EAN / GTIN 4017981421072
Herstellernummer 4514360
L-Nummer L60160 6081

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für kurze gerade und Figurenschnitte (große Radien)
  • Schneiden geschliffen
  • Für Blechdicken bis max. 1,0 mm bei Festigkeit 600 N/mm2
  • Schwarz lackiert, Schenkel mit blauem PVC-Überzug

Merkmal:

  • Farbe: Schwarz lackiert
  • Gesamtlänge [mm]: 275 mm
  • Griffmaterial: PVC-Überzug
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • nachträglich einstellbar: nein
  • Nennlänge [mm]: 275 mm
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,52 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb