• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUMAX MOBILEX mit Rechteckklinge 37020, lose

Artikel-Nr.: 45137.08
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 45137.08
EAN / GTIN 4002632906077
Herstellernummer 45137.08
L-Nummer L60170 886

Beschreibung

Beschreibung:

Hängt von Ihrer Einstellung ab!
Papier, Folien, Schaumstoffe? Alles kein Problem! Mehr noch: Das SECUMAX MOBILEX ist das einzige Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge und einstellbarer Schnitttiefe. Mit dem eingebauten Schnitttiefenversteller können Sie den Klingenzugang je nach Material und Anforderung vergrößern oder verkleinern – und zwar stufenweise zwischen 2 und 10 mm.
  • Basismaterial:
    Kunststoff
  • Leicht in jeder Hinsicht
    Klein, leicht, ergonomisch geformt. Das allein schon macht das SECUMAX MOBILEX zu einem wertvollen „Kollegen“. Darüber hinaus erleichtert Ihnen der geringe Widerstand beim Schneiden die Arbeit.
  • Ohne Werkzeug
    Sie brauchen nur den Klingenwechsler mit dem Daumen nach oben zu schieben – schon liegt die Klinge zum Wechseln bereit. Die strukturierte Oberfläche auf dem Wechsler gibt Ihnen außerdem einen besseren Halt.
  • Zehn Schnitttiefen
    Das Außergewöhnliche am SECUMAX MOBILEX? Das ist ohne Zweifel der Schnitttiefenversteller, mit dem Sie den Klingenzugang an die Dicke und Beschaffenheit Ihres Schneidmaterials anpassen können. Praktisch, oder?
  • Links wie rechts
    Das SECUMAX MOBILEX passt in jede Hand. Auch in Ihre. Denn der abgerundete Griff aus hochwertigem Kunststoff unterscheidet nicht nach links oder rechts. Testen Sie selbst!
  • 4-fach nutzbare Klinge
    Bis Sie Ihre Klinge irgendwann wechseln müssen, können Sie sie mehrmals drehen und wenden – und so ihre Einsatzzeit vervierfachen. Praktisch für Sie – günstig für Ihr Unternehmen.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Folien- und Papierbahnen
    Karton: 1-lagig
    Textil
    Garn, Schnur
    Schaumstoff, Styropor

Merkmal:

  • Griff: Standardgriff
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Höchste Sicherheit (SECUMAX)
  • Sicherheitstechnik II: Verdeckt liegende Klinge
  • Transportsicherung: ja
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 1, 8 - 10, 2 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Folien- und Papierbahnen, Schaumstoff, Styropor, Textil, Kaschierte Folie, Laminierte Folie
  • Abriebeigenschaften: Einfacher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: nein
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 37020.50
  • Optionale Klinge: 36030.50, 37030.50, 13615.35, 13730.60, 83715.31, 83730.31
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Rechteckklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 4-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: ja
  • GS-Zeichen (Text): nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb