• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUMAX MOBILEX mit Rechteckklinge 37020, 1 auf SB-Karte

Artikel-Nr.: 45137.00
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
    Produktart Sicherheits-Messer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 45137.00
    EAN / GTIN 4002632451379
    Herstellernummer 45137.00
    L-Nummer L60170 754

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Hängt von Ihrer Einstellung ab!
    Papier, Folien, Schaumstoffe? Alles kein Problem! Mehr noch: Das SECUMAX MOBILEX ist das einzige Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge und einstellbarer Schnitttiefe. Mit dem eingebauten Schnitttiefenversteller können Sie den Klingenzugang je nach Material und Anforderung vergrößern oder verkleinern – und zwar stufenweise zwischen 2 und 10 mm.
    • Basismaterial:
      Kunststoff
    • Leicht in jeder Hinsicht
      Klein, leicht, ergonomisch geformt. Das allein schon macht das SECUMAX MOBILEX zu einem wertvollen „Kollegen“. Darüber hinaus erleichtert Ihnen der geringe Widerstand beim Schneiden die Arbeit.
    • Ohne Werkzeug
      Sie brauchen nur den Klingenwechsler mit dem Daumen nach oben zu schieben – schon liegt die Klinge zum Wechseln bereit. Die strukturierte Oberfläche auf dem Wechsler gibt Ihnen außerdem einen besseren Halt.
    • Zehn Schnitttiefen
      Das Außergewöhnliche am SECUMAX MOBILEX? Das ist ohne Zweifel der Schnitttiefenversteller, mit dem Sie den Klingenzugang an die Dicke und Beschaffenheit Ihres Schneidmaterials anpassen können. Praktisch, oder?
    • Links wie rechts
      Das SECUMAX MOBILEX passt in jede Hand. Auch in Ihre. Denn der abgerundete Griff aus hochwertigem Kunststoff unterscheidet nicht nach links oder rechts. Testen Sie selbst!
    • 4-fach nutzbare Klinge
      Bis Sie Ihre Klinge irgendwann wechseln müssen, können Sie sie mehrmals drehen und wenden – und so ihre Einsatzzeit vervierfachen. Praktisch für Sie – günstig für Ihr Unternehmen.
    • Hauptschneidmaterialien:
      Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
      Folien- und Papierbahnen
      Karton: 1-lagig
      Textil
      Garn, Schnur
      Schaumstoff, Styropor

    Merkmal:

    • Griff: Standardgriff
    • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
    • Sicherheitstechnik I: Höchste Sicherheit (SECUMAX)
    • Sicherheitstechnik II: Verdeckt liegende Klinge
    • Transportsicherung: ja
    • Auslöser: Hand
    • Ergonomie: Ergonomisch
    • Schnitttiefe (zusammengefasst): 1, 8 - 10, 2 mm
    • Hauptschneidmaterialien: Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Folien- und Papierbahnen, Schaumstoff, Styropor, Textil, Kaschierte Folie, Laminierte Folie
    • Abriebeigenschaften: Einfacher Abriebschutz
    • Halterung/ Öse: nein
    • Klebebandritzer: nein
    • Basismaterial: Kunststoff
    • Softgrip: nein
    • Metalldetektierbar: nein
    • Montierte Klinge: 37020.50
    • Optionale Klinge: 36030.50, 37030.50, 13615.35, 13730.60, 83715.31, 83730.31
    • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Rechteckklinge
    • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 4-fach nutzbar
    • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
    • Ersatzklingen im Griff: nein
    • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
    • Klingenwechsel abschließbar: nein
    • Als Werbeartikel möglich: ja
    • GS-Zeichen (Text): nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb