• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN69871 50 EM14X 63 Weldonfutter mit innerer Kühlmittelzufuhr

Artikel-Nr.: 4511594
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4511594
EAN / GTIN 7291075127072
Herstellernummer 4511594
L-Nummer L24120 1575

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 44 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 14 mm, Gesamtlänge (OAL) 164.75 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 44 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 14 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 164.75 mm
  • Kraglänge (LPR) 63 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb