• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN69871 30 EM16X 63 Weldonfutter mit innerer Kühlmittelzufuhr

Artikel-Nr.: 4511584
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Kurzbohrfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4511584
    EAN / GTIN 7291075127065
    Herstellernummer 4511584
    L-Nummer L24120 1560

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 48 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 110.8 mm, Schaftgrösse (SS) 30

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 48 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 110.8 mm
    • Kraglänge (LPR) 63 mm
    • Schaftgrösse (SS) 30

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb