• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT30 EM 14X50 DIN6359 / DIN1835 Form B Weldonaufnahmen für Schaftfräser mit BT MAS-403 ADB Aufnahme

Artikel-Nr.: 4511536
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4511536
EAN / GTIN 7291075130423
Herstellernummer 4511536
L-Nummer L24120 1453

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 44 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 14 mm, Gesamtlänge (OAL) 108.4 mm, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 44 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 14 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 108.4 mm
  • Kraglänge (LPR) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 30

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb