• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER40 SPR 13-14 AA DIN 6499 ER-Spannzangen, “AA” höchste Präzision

Artikel-Nr.: 4511409
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4511409
    EAN / GTIN 7291075135190
    Herstellernummer 4511409
    L-Nummer L24120 2750

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 14 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 13 mm, Schaftgrösse (SS) ER40

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 14 mm
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 13 mm
    • Schaftgrösse (SS) ER40

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb