• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER40 SPR 9-10 AA DIN 6499 ER-Spannzangen, “AA” höchste Präzision

Artikel-Nr.: 4511402
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4511402
    EAN / GTIN 7291075135121
    Herstellernummer 4511402
    L-Nummer L24120 2698

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 10 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 9 mm, Schaftgrösse (SS) ER40

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 10 mm
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 9 mm
    • Schaftgrösse (SS) ER40

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb