• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER32 SPR 18-19 AA DIN 6499 ER-Spannzangen, “AA” höchste Präzision

Artikel-Nr.: 4511380
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4511380
    EAN / GTIN 7291075134933
    Herstellernummer 4511380
    L-Nummer L24120 2577

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 19 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 18 mm, Schaftgrösse (SS) ER32

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 19 mm
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 18 mm
    • Schaftgrösse (SS) ER32

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb