• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER32 SPR 11-12 AA DIN 6499 ER-Spannzangen, “AA” höchste Präzision

Artikel-Nr.: 4511377
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4511377
    EAN / GTIN 7291075134902
    Herstellernummer 4511377
    L-Nummer L24120 2551

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 12 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 11 mm, Schaftgrösse (SS) ER32

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 12 mm
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 11 mm
    • Schaftgrösse (SS) ER32

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb