• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN69871 40 ER40X 70 DIN 6499 ER-Spannzangenfutter Form AD/B mit DIN 69871 Form AD/B Aufnahme

Artikel-Nr.: 4511005
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4511005
    EAN / GTIN 7291075126549
    Herstellernummer 4511005
    L-Nummer L24120 2070

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 63 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER40, Kraglänge (LPR) 70 mm, Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 63 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 26 mm
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 3 mm
    • Schnittstellengröße (CSI) ER40
    • Kraglänge (LPR) 70 mm
    • Schaftgrösse (SS) 40

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb