• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAT50 FC SRKIN1-1/4X4.0 Schrumpffutter mit Axialanlage

Artikel-Nr.: 4510487
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4510487
EAN / GTIN 7291075358261
Herstellernummer 4510487
L-Nummer L24120 691

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter ,Körperlänge (LB) 2.252″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1-1/4″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 2.252″
  • Körperlänge 2 (LB_2): 2.62″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1-1/4″
  • Kraglänge (LPR): 4″
  • Schaftgrösse (SS): 50

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb