• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 RE C3X070 CAMFIX-Reduzierung

Artikel-Nr.: 4510345
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4510345
    EAN / GTIN 7291075331295
    Herstellernummer 4510345
    L-Nummer L24120 1635

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm, Schnittstellengröße (CSI) 32, Kraglänge (LPR) 70 mm

    Merkmal:

    • perlänge (LB) 39 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm
    • Schnittstellengröße (CSI) 32
    • Kraglänge (LPR) 70 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb