• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C4 AD CATI 40X40 CAMFIX (ISO 26623-1) Halter mit Caterpillar AD/ADB Anbindung

Artikel-Nr.: 4510339
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4510339
    EAN / GTIN 7291075331097
    Herstellernummer 4510339
    L-Nummer L24120 1605

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm, Kraglänge (LPR) 40 mm, Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • größter Außendurchmesser 44.5 mm
    • Körperlänge (LB) 35 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) CAT
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm
    • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 5/8X11
    • Gesamtlänge (OAL) 108.25 mm
    • Kraglänge (LPR) 40 mm
    • Schaftlänge (LS) 68.2 mm
    • Schaftgrösse (SS) 40

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb