• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C8 RE C6X120 CAMFIX-Reduzierung

Artikel-Nr.: 4510332
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4510332
EAN / GTIN 7291075331264
Herstellernummer 4510332
L-Nummer L24120 1547

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm, Schnittstellengröße (CSI) 63, Kraglänge (LPR) 120 mm

Merkmal:

  • perlänge (LB) 12 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) 63
  • Kraglänge (LPR) 120 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb