• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C8 RE C5X080 CAMFIX-Reduzierung

Artikel-Nr.: 4510331
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4510331
    EAN / GTIN 7291075331257
    Herstellernummer 4510331
    L-Nummer L24120 1552

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm, Schnittstellengröße (CSI) 50, Kraglänge (LPR) 80 mm

    Merkmal:

    • perlänge (LB) 49.3 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
    • Schnittstellengröße (CSI) 50
    • Kraglänge (LPR) 80 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb