• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 RE C4X080 CAMFIX-Reduzierung

Artikel-Nr.: 4510328
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4510328
EAN / GTIN 7291075331226
Herstellernummer 4510328
L-Nummer L24120 1937

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm, Schnittstellengröße (CSI) 40, Kraglänge (LPR) 80 mm

Merkmal:

  • perlänge (LB) 51.4 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) 40
  • Kraglänge (LPR) 80 mm

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb