• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER11 SRK 3X25 Thermische Schrumpffutter mit integrierter ER-Spannzange, nur für kühlmittelbetriebene Hochgeschwindigkeits-Kompaktspindeln.

Artikel-Nr.: 4510302
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4510302
EAN / GTIN 7291075400465
Herstellernummer 4510302
L-Nummer L24120 1440

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 25 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3 mm, Schaftgrösse (SS) ER11

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER11

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb