• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 AD CATI 50X50 CAMFIX (ISO 26623-1) Halter mit Caterpillar AD/ADB Anbindung

Artikel-Nr.: 4510261
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4510261
EAN / GTIN 7291075331080
Herstellernummer 4510261
L-Nummer L24120 1397

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • größter Außendurchmesser 69.9 mm
  • Körperlänge (LB) 37 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 1X8
  • Gesamtlänge (OAL) 151.6 mm
  • Kraglänge (LPR) 50 mm
  • Schaftlänge (LS) 101.6 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb